Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE G - 1042545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2838 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673316938
Réf. Sonepar
00553331693
Réf. Fournisseur
1042545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2838 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
5
NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


