Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1044835

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2699 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317386

Réf. Sonepar

00553331738

Réf. Fournisseur

1044835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2699 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot