Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1041735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1904 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673316846
Réf. Sonepar
00553331684
Réf. Fournisseur
1041735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1904 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
5


