Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1041745

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2002 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316877

Réf. Sonepar

00553331687

Réf. Fournisseur

1041745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2002 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot