Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1352Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR - 5881332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1352 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408497
Réf. Sonepar
00553340849
Réf. Fournisseur
5881332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1352 lm
température de couleur:
3000...3000 K
OPUS IRC90 PROJ. 14W 1352Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


