Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1352Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR - 5861332

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1352Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1352 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408312

Réf. Sonepar

00553340831

Réf. Fournisseur

5861332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1352 lm

température de couleur:

3000...3000 K

OPUS IRC90 PROJ. 14W 1352Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR