Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1399Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR - 5861352

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1399Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1399 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408350

Réf. Sonepar

00553340835

Réf. Fournisseur

5861352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1399 lm

OPUS IRC90 PROJ. 14W 1399Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot