Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1399Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC - 5881351

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1399Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1399 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408527

Réf. Sonepar

00553340852

Réf. Fournisseur

5881351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1399 lm

OPUS IRC90 PROJ. 14W 1399Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC