Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1783Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC - 5861931

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1783Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1783 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408367

Réf. Sonepar

00553340836

Réf. Fournisseur

5861931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1783 lm

température de couleur:

3000...3000 K

OPUS IRC90 PROJ. 19W 1783Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot