Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1783Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR - 5861932

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1783Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1783 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 1783...1783 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408374

Réf. Sonepar

00553340837

Réf. Fournisseur

5861932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1783 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

1783...1783 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5861932

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Opus irc90 proj. 19w 1783lm 3000°k optique de 18°a 48° + adaptateur noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.