Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1845Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR - 5881952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1845 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408596
Réf. Sonepar
00553340859
Réf. Fournisseur
5881952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1845 lm
OPUS IRC90 PROJ. 19W 1845Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


