Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1885Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC - 5861941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1885 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408381
Réf. Sonepar
00553340838
Réf. Fournisseur
5861941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1885 lm
température de couleur:
4000...4000 K
OPUS IRC90 PROJ. 19W 1885Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC


