Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC - 5862531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2026 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408428
Réf. Sonepar
00553340842
Réf. Fournisseur
5862531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2026 lm
température de couleur:
3000...3000 K
OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC


