Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC - 5882531

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2026 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408602

Réf. Sonepar

00553340860

Réf. Fournisseur

5882531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2026 lm

température de couleur:

3000...3000 K

OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE BLANC