Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR - 5882532

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2026 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408619

Réf. Sonepar

00553340861

Réf. Fournisseur

5882532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2026 lm

température de couleur:

3000...3000 K

OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR