Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2096Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR - 5862552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2096 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408473
Réf. Sonepar
00553340847
Réf. Fournisseur
5862552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2096 lm
OPUS IRC90 PROJ. 25W 2096Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


