Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2096Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC - 5862551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2096 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408466
Réf. Sonepar
00553340846
Réf. Fournisseur
5862551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2096 lm
OPUS IRC90 PROJ. 25W 2096Lm 3500°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR BLANC


