Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 25W 2141Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR - 5882542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2141 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408633
Réf. Sonepar
00553340863
Réf. Fournisseur
5882542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2141 lm
température de couleur:
4000...4000 K
OPUS IRC90 PROJ. 25W 2141Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR


