Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - PL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE NOIR - 4378302

CopieCopie
Cubispot - PL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673024758

Réf. Sonepar

00553302475

Réf. Fournisseur

4378302

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 4378302

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Pl 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot