Cubispot - PL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE NOIR - 4378402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024789
Réf. Sonepar
00553302478
Réf. Fournisseur
4378402
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 4378402
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Pl 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


