Cubispot - PLANO 1500 3 X 27W 3134Lm (8796Lm) 3000°K 49°+ FILINS BLANC GRAN. - 5832731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034498
Réf. Sonepar
00553003798
Réf. Fournisseur
5832731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
PLANO 1500 3 X 27W 3134Lm (8796Lm) 3000°K 49°+ FILINS BLANC GRAN.


