Cubispot - PLANO 1500 3 X 39W 5327Lm (15981Lm) 4000°K 57°+ FILINS NOIR GRAN. - 5831242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 15981 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 5327...5327 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017354
Réf. Sonepar
00553301735
Réf. Fournisseur
5831242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
15981 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
5327...5327 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5831242
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Plano 1500 3 x 39w 5327lm (15981lm) 4000°k 57°+ filins noir gran.
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


