Cubispot - PLANO 1500 3 X 40W 4142Lm (12426Lm) 3000°K 49°+ FILINS NOIR GRAN. - 5834032

CopieCopie
Cubispot - PLANO 1500  3 X 40W 4142Lm (12426Lm) 3000°K 49°+ FILINS  NOIR GRAN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673026646

Réf. Sonepar

00553302664

Réf. Fournisseur

5834032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

PLANO 1500 3 X 40W 4142Lm (12426Lm) 3000°K 49°+ FILINS NOIR GRAN.