Cubispot - PLANO 1500 3 X 40W 4247Lm (12741Lm) 4000°K 49°+ FILINS NOIR GRAN. - 5834042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 12741 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 4247...4247 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673026653
Réf. Sonepar
00553302665
Réf. Fournisseur
5834042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
12741 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
4247...4247 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5834042
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Plano 1500 3 x 40w 4247lm (12741lm) 4000°k 49°+ filins noir gran.
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


