Non retournable

Cubispot - PLL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE BLANC - 4648401

CopieCopie
Cubispot - PLL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673024833

Réf. Sonepar

00553302483

Réf. Fournisseur

4648401

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 4648401

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Pll 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot