Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6430131

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673355753

Réf. Sonepar

00553335575

Réf. Fournisseur

6430131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot