Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6430332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673355944
Réf. Sonepar
00553335594
Réf. Fournisseur
6430332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


