Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6433931

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673355630

Réf. Sonepar

00553335563

Réf. Fournisseur

6433931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 DALI IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE