Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6434135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673356316
Réf. Sonepar
00553335631
Réf. Fournisseur
6434135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
POLEN 300 DALI IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


