Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - 6434441

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673357221

Réf. Sonepar

00553335722

Réf. Fournisseur

6434441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

POLEN 300 DALI IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE