Cubispot - POLEN 300 IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PAVILLON CLOCHE GRIS - 6262835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673436896
Réf. Sonepar
00553262835
Réf. Fournisseur
6262835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
POLEN 300 IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PAVILLON CLOCHE GRIS


