Cubispot - POLEN 300 IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PAVILLON CLOCHE NOIR - 6262832
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673436889
Réf. Sonepar
00553262832
Réf. Fournisseur
6262832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
POLEN 300 IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PAVILLON CLOCHE NOIR


