Cubispot - POLEN 300 IRC>80 19W 2407Lm 4000°K 49° + PAVILLON CLOCHE NOIR - 6262842
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673436919
Réf. Sonepar
00553262842
Réf. Fournisseur
6262842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>80 19W 2407Lm 4000°K 49° + PAVILLON CLOCHE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


