Cubispot - POLEN 300 IRC>80 19W 2407Lm 4000°K 49° + PAVILLON CLOCHE BLANC - 6262841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673436902
Réf. Sonepar
00553262841
Réf. Fournisseur
6262841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>80 19W 2407Lm 4000°K 49° + PAVILLON CLOCHE BLANC


