Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009564
Réf. Sonepar
00553261831
Réf. Fournisseur
6261831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6261831
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Polen 300 irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


