Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262041

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673352721

Réf. Sonepar

00553335272

Réf. Fournisseur

6262041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE