Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673351977
Réf. Sonepar
00553335197
Réf. Fournisseur
6260331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


