Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6263935

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673029227

Réf. Sonepar

00553302922

Réf. Fournisseur

6263935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6263935

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Polen 300 irc>80 39w 5450lm 3000°k 57° + pavillon - cheminee grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur