Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262541

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353209

Réf. Sonepar

00553335320

Réf. Fournisseur

6262541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

POLEN 300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE