Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673352004
Réf. Sonepar
00553335200
Réf. Fournisseur
6260341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


