Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6265432

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009694

Réf. Sonepar

00553265432

Réf. Fournisseur

6265432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6265432

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Polen 300 irc>80 40w 4344lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee noire

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot