Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6265442

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009724

Réf. Sonepar

00553265442

Réf. Fournisseur

6265442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6265442

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Polen 300 irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee noire

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot