Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673352813
Réf. Sonepar
00553335281
Réf. Fournisseur
6262141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


