Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6265441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009717
Réf. Sonepar
00553265441
Réf. Fournisseur
6265441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6265441
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Polen 300 irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


