Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6265445

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673009731

Réf. Sonepar

00553265445

Réf. Fournisseur

6265445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6265445

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Polen 300 irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)