Cubispot - POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6263832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673352042
Réf. Sonepar
00553335204
Réf. Fournisseur
6263832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


