Cubispot - POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6264442

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353278

Réf. Sonepar

00553335327

Réf. Fournisseur

6264442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot