Cubispot - POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6264241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673352660
Réf. Sonepar
00553335266
Réf. Fournisseur
6264241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K


