Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261031

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353650

Réf. Sonepar

00553335365

Réf. Fournisseur

6261031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE