Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262631

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673354374

Réf. Sonepar

00553335437

Réf. Fournisseur

6262631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE